Referanser
Dormer:C12212.0
Rubix:6200351
EAN:7320760056424



Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 12.00mm HSS-E BLANK - C12212.0 - DORMER
HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type hale | din 1835 a |
| hale diameter | 12 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Total lengde | 110 mm |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel, nickel and copper alloys |
| Kutte vinkel | 30 ° |
| Kapasitet lengde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
622,21 kr Eks. mva
/ stykk
777,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel