AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 200L-4 30kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 C 200L-4
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 C 200L-4 30kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Rubix:138231
Produsent:1TZ95032AB522JB4-Z


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 30 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 200L-4 30kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i støpejern.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Rustfritt merkeskilt.
Forberedt med lukkede dreneringshull.
63XX kulelager og PTC termistorer som standard.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 30 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 200 mm |
| Antall stolper | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 55 mm |
| Vekt | 240 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
82 884,96 kr Eks. mva
/ stykk
103 606,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel