AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 63M-2 0,25kW 230/400V 50Hz B14, D23 IE1
1TZ9 A 63M-2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 63M-2 0,25kW 230/400V 50Hz B14, D23 IE1
Rubix:6246474


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 0.25 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 63M-2 0,25kW 230/400V 50Hz B14. D23 IE1
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 0.25 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 63 mm |
| Antall stolper | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie1 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 065,15 kr Eks. mva
/ stykk
3 831,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel