AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B3 IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 80M-2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B3 IE3
Rubix:6164662




Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B3 IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 0.75 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 500 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 80 mm |
| Antall stolper | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 19 mm |
| Vekt | 11 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 634,89 kr Eks. mva
/ stykk
7 043,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
