AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 132M-4 11kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3

Elektromotorer serie 1TZ9 C 132M-4

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Lonne:1TZ9 C 132M-4 11kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
Rubix:188172
Produsent:1TZ95031CB622AB4-Z
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]11 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 132M-4 11kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]11 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde132 mm
Antall stolper4
Effektivitetsklasseie3
Beskyttelsesgrad (IP)ip55
Diameter på aksling38 mm
Vekt80 kg
34 453,43 kr Eks. mva
/ stykk
43 066,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig