AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 132S-6 3kW 400/690V 50Hz B3 IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 132S-6
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 132S-6 3kW 400/690V 50Hz B3 IE3
Rubix:6167799




Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132S-6 3kW 400/690V 50Hz B3 IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 3 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Hastighet | 900 rpm |
| Akselhøyde | 132 mm |
| Antall stolper | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 38 mm |
| Vekt | 38 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
20 166,98 kr Eks. mva
/ stykk
25 208,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
