Lineær stasjon Festo ELGA-BS-KF-120-200-0H-10P-ML
Electromechanical Spindle Axis Drive
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:ELGA-BS-KF-120-200-0H-10P-ML
Rubix:6283513
Produsent:8041837
EAN:4052568286385

Teknisk sammendrag
| Type | electromechanical spindle axis drive |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 200 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Spindelaxel, ELGA-BS-KF-120-200-0H-10P-ML - 8041837 - FESTO
spindle axis ELGA-BS-KF-120-200-0H-10P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=200 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=10 mm/U
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | electromechanical spindle axis drive |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 200 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 337,78 kr Eks. mva
/ stykk
41 672,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel