Lineær stasjon Festo ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML

Electromechanical Spindle Axis Drive

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML
Rubix:6283491
Produsent:8041824
EAN:4052568286255
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeelectromechanical spindle axis drive
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde300 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Spindelaxel, ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML - 8041824 - FESTO


spindle axis ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=300 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeelectromechanical spindle axis drive
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde300 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse80
24 819,13 kr Eks. mva
/ stykk
31 023,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel