Tilbehør og deler til sylinder Festo EHAM-H1-20-L2-80
EHAM adapter plate kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EHAM-H1-20-L2-80
Rubix:506494
Produsent:1132369
EAN:4052568226985

Dokumenter
Produktinformasjon : Adapterbyggsats, EHAM-H1-20-L2-80 - 1132369 - FESTO
Adapter plate kit EHAM-H1-20-L2-80 Size=20, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=288 g
Adapter plate kit EHAM-H1-20-L2-80 Baugröße=20, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=288 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 286,7 g |
|---|---|
| Type | adapter plate kit for eham cross-connection kits |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 847,04 kr Eks. mva
/ stykk
2 308,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel