Trykkmåler Festo EB-325-95

EB Air actuator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EB-325-95
Rubix:493549
Produsent:193788
EAN:4052568153373
EB-325-95 Bellows cylinder

Teknisk sammendrag

Typebellows actuator (eb), single-acting
Nominelt trykk8 bar
Sylinderlengde95 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgcylinder, EB-325-95 - 193788 - FESTO


Bellows cylinder EB-325-95 Maintenance-free, no stick/slip effect. Size=325, Required installation diameter=340 mm, Stroke=95 mm, Max height when extended=150 mm, Max. tipping angle=15 deg

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)300x110x300 mm
Vekt3888 g
Typebellows actuator (eb), single-acting
Nominelt trykk8 bar
Sylinderlengde95 mm
Applikasjonsuitable for harsh, dusty environments; can be used under water; can be used as a cushioning component when permanently pressurized
7 392,92 kr Eks. mva
/ stykk
9 241,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel