Referanser
Festo:EASC-S1-46-540-S
Rubix:504178
Produsent:562739
EAN:4052568209636

Dokumenter
Produktinformasjon : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-46-540-S - 562739 - FESTO
Covering kit EASC-S1-46-540-S suitable for EGSK electrical slide. Size=46, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=1070 g
Cover kit EASC-S1-46-540-S for covering the axis profile open to the top. Size=46, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=1070 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1300 g |
|---|---|
| Type | cover easc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 951,41 kr Eks. mva
/ stykk
2 439,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel