Referanser
Festo:EASC-S1-46-240-S
Rubix:504175
Produsent:562736
EAN:4052568209605

Dokumenter
Produktinformasjon : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-46-240-S - 562736 - FESTO
Covering kit EASC-S1-46-240-S suitable for EGSK electrical slide. Size=46, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=724 g
Cover kit EASC-S1-46-240-S for covering the axis profile open at the top. Size=46, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C, product weight=724 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 792 g |
|---|---|
| Type | easc cover |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 450,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 813,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel