Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-86-D40-70A-102
EAMM Parallel kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-86-D40-70A-102
Rubix:506730
Produsent:1212826
EAN:4052568228729

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D40-70A-102 - 1212826 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-D40-70A-102 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-70A-102 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Bearing temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2596 g |
|---|---|
| Type | parallel kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 757,52 kr Eks. mva
/ stykk
8 446,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel