Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-50-D32-32B-78
EAMM Parallel kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-50-D32-32B-78
Rubix:508383
Produsent:1570862
EAN:4052568241261

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-50-D32-32B-78 - 1570862 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-50-D32-32B-78 Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-50-D32-32B-78 suitable for electric drives. Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 731,82 g |
|---|---|
| Type | parallel kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 234,94 kr Eks. mva
/ stykk
6 543,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel