Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-145-S95-140A-288
EAMM parallel kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-145-S95-140A-288
Rubix:506749
Produsent:1220582
EAN:4052568228927

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-145-S95-140A-288 - 1220582 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-145-S95-140A-288 Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-145-S95-140A-288 suitable for electric drives. Frame size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16592 g |
|---|---|
| Type | parallel kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 321,68 kr Eks. mva
/ stykk
15 402,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel