Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-86-S62-87A-177
EAMM parallel assembly kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-86-S62-87A-177
Rubix:506737
Produsent:1217373
EAN:4052568228804

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-S62-87A-177 - 1217373 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-S62-87A-177 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-S62-87A-177 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3528 g |
|---|---|
| Type | parallel assembly kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 404,06 kr Eks. mva
/ stykk
8 005,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel