Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-D50-87A
EAMM Axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-D50-87A
Rubix:6282935
Produsent:2733781
EAN:4052568265885
Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-D50-87A - 2733781 - FESTO
axial kit EAMM-A-D50-87A Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D50-87A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ingress protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | axial kit |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 936,64 kr Eks. mva
/ stykk
3 670,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel