Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-P8-38A-40A
EAMM axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-P8-38A-40A
Rubix:504125
Produsent:562652
EAN:4052568209278

Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-P8-38A-40A - 562652 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P8-38A-40A Size=33/46, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P8-38A-40A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Type | axial kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 321,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 651,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel