Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-D32-40P-S1
EAMM axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-D32-40P-S1
Rubix:509693
Produsent:2207372
EAN:4052568252922

Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-D32-40P-S1 - 2207372 - FESTO
Axial kit EAMM-A-D32-40P-S1 Size=32, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65
Axial kit EAMM-A-D32-40P-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ingress protection=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 205 g |
|---|---|
| Type | axial kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 486,16 kr Eks. mva
/ stykk
3 107,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel