Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-P6-38A-55A
EAMM axial assembly kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-P6-38A-55A
Rubix:504122
Produsent:562647
EAN:4052568209247

Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-P6-38A-55A - 562647 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P6-38A-55A Size=33, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial assembly kit EAMM-A-P6-38A-55A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 186 g |
|---|---|
| Type | axial assembly kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 286,85 kr Eks. mva
/ stykk
1 608,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel