Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-32-32-11-16X20

EAMD mandrel coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMD-32-32-11-16X20
Rubix:502896
Produsent:558001
EAN:4052568204419
EAMD-32-32-11-16X20 Coupling

Teknisk sammendrag

Typemandrel coupling eamd
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Koppling, EAMD-32-32-11-16X20 - 558001 - FESTO


Coupling EAMD-32-32-11-16X20 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=11 mm, Holder diameter 2=16 mm, Size=32, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt124,4 g
Typemandrel coupling eamd
1 116,08 kr Eks. mva
/ stykk
1 395,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel