Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMC-40-66-15-19
EAMC coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMC-40-66-15-19
Rubix:484498
Produsent:123844
EAN:4052568116156

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMC-40-66-15-19 - 123844 - FESTO
Coupling EAMC-40-66-15-19 For DGE. Holder diameter 1=15 mm, Holder diameter 2=19 mm, Size=40, Assembly Position=Any, Max. speed=6500 1/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 115x52x53 mm |
|---|---|
| Vekt | 169,2 g |
| Type | coupling |
| Tilkobling 1 | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 232,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 541,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel