Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMC-30-32-6.35-10

EAMC Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMC-30-32-6.35-10
Rubix:504141
Produsent:562679
EAN:4052568099633
EAMC-30-32-6.35-10 Coupling

Teknisk sammendrag

Typecoupling eamc
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Koppling, EAMC-30-32-6.35-10 - 562679 - FESTO


Coupling EAMC-30-32-6.35-10 Holder diameter 1=6,35 mm, Holder diameter 2=10 mm, Size=30, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-6.35-10, Bore diameter 1=6,35 mm, Bore diameter 2=10 mm, Size=30, Mounting position=any, Max. speed=8000 1/min

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt48,75 g
Typecoupling eamc
805,58 kr Eks. mva
/ stykk
1 006,97 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel