Andre pneumatiske styringer Festo DZF-32-80-A-P-A
DZF Flat Cylinder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DZF-32-80-A-P-A
Rubix:488423
Produsent:161267
EAN:4052568128791

Dokumenter
Produktinformasjon : Ovalcylinder, DZF-32-80-A-P-A - 161267 - FESTO
Flat cylinder DZF-32-80-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=80 mm, Piston diameter=(* 32 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,8 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 221x37x83 mm |
|---|---|
| Vekt | 478 g |
| Type | dzf flat cylinder, metric |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 731,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 414,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel