Spor kulelager FAG 6308-2Z-C4, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 40 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6308-2Z-C4
Rubix:204795
Produsent:0167234060040
EAN:4026677447647



Produktinformasjon : 6308-2Z-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single-row, according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing, 2 cover plates, single row FAG
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 643 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c4 |
| Serie | 63..-2z |
Vis UNSPSC/ECL@SS
883,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 104,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel