Spor kulelager PTN 6318-2RS, Ytter diameter (inch): 190 mm | Bredde: 43 mm | Inner diameter: 90 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:6318-2RS
Rubix:6368537
Produsent:893762
EAN:3660338462177
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde43 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 6318-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde43 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Serie6300
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning2200 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r108000 N
Basic dynamic load, radial - Cr143000 N
Vekt4.65 kg
606,80 kr Eks. mva
/ 2 stykk
758,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier