Spor kulelager FAG 6326-M-J20AA-C3, Ytter diameter (inch): 280 mm | Bredde: 58 mm | Inner diameter: 130 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6326-M-J20AA-C3
Rubix:204826
Produsent:0390160640030
EAN:4026677998286

Produktinformasjon : 6326M.J20AA.C3 Spårkullager Elisolerat
63..-M-J20AA ball bearings, single-row, solid brass cage, ceramic coating
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18000 g |
|---|---|
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 280 mm |
| Bredde | 58 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 4150 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 214000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 244000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
62 113,34 kr Eks. mva
/ stykk
77 641,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel