Spor kulelager PTN 6317, Ytter diameter (inch): 180 mm | Bredde: 41 mm | Inner diameter: 85 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:6317
Rubix:6368367
Produsent:893973
EAN:3660338464287
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde41 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 6317 PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde41 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie6300
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning4500 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r96500 N
Basic dynamic load, radial - Cr133000 N
Vekt3851 kg
926,04 kr Eks. mva
/ 3 stykk
1 157,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier