Spor kulelager FAG 6308-TB, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 40 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6308-TB
Rubix:163293
Produsent:0191094230000
EAN:4012801074971





Produktinformasjon : 6308-TB FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 633 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63 |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
