Spor kulelager FAG 626-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 19 mm | Bredde: 6 mm | Inner diameter: 6 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:626-2Z-C3
Rubix:163150
Produsent:0383909730030
EAN:4012801204361

Produktinformasjon : 626-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Vekt | 8 g |
| Inner diameter | 6 mm |
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 30500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 45000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1053 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 2614 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel