Spor kulelager FAG 6007-2Z, Ytter diameter (inch): 62 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 35 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6007-2Z
Rubix:162484
Produsent:0167174650000
EAN:4012801246262
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6007-2Z FAG


Kulelager 9x24x7
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)14x62x62 mm
Vekt159 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde14 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie60..-2z
Materialestål
Referanse hastighet11700 rpm
Hastighetsbegrensning13700 rpm
Basic static load, radial - C0r10300 N
Basic dynamic load, radial - Cr17000 N
248,75 kr Eks. mva
/ stykk
310,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig