Spor kulelager FAG 624-2Z, Ytter diameter (inch): 13 mm | Bredde: 5 mm | Inner diameter: 4 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:624-2Z
Rubix:163134
Produsent:0382811980000
EAN:4012801204224

Produktinformasjon : 624-2Z FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 5x13x13 mm |
|---|---|
| Vekt | 3 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 13 mm |
| Bredde | 5 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 44500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 61000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 487 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1306 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
