Spor kulelager FAG 6220-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 180 mm | Bredde: 34 mm | Inner diameter: 100 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6220-2Z-C3
Rubix:163064
Produsent:0167216830030
EAN:4012801203661

Produktinformasjon : 6220-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 3360 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 4800 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 4250 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 93000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 130000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 708,26 kr Eks. mva
/ stykk
7 135,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel