Spor kulelager FAG 627-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 22 mm | Bredde: 7 mm | Inner diameter: 7 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:627-2Z-C3
Rubix:163156
Produsent:0383910404030
EAN:4012801559935
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 627-2Z-C3 FAG


Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)7x22x22 mm
Vekt12 g
Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)22 mm
Bredde7 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie62... 2z
Materialestål
Hastighetsbegrensning40000 rpm
Basic static load, radial - C0r1368 N
Basic dynamic load, radial - Cr3297 N
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier