Spor kulelager FAG 6218, Ytter diameter (inch): 160 mm | Bredde: 30 mm | Inner diameter: 90 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6218
Rubix:163040
Produsent:0167215000000
EAN:4012801077453

Produktinformasjon : 6218 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Vekt | 2189 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 5100 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 6300 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 74000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 102000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 564,43 kr Eks. mva
/ stykk
4 455,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel