Spor kulelager FAG 6213-C3, Ytter diameter (inch): 120 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 65 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6213-C3
Rubix:162987
Produsent:0167210390030
EAN:4054372702389

Produktinformasjon : 6213-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 1000 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 6300 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 7800 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 41500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 63000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 611,27 kr Eks. mva
/ stykk
2 014,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel