Spor kulelager FAG 6211, Ytter diameter (inch): 100 mm | Bredde: 21 mm | Inner diameter: 55 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6211
Rubix:162954
Produsent:0167208060000
EAN:4012801164498




Produktinformasjon : 6211 FAG
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 618 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62 |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 7500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 9500 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
626,18 kr Eks. mva
/ stykk
782,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel