Spor kulelager FAG 61903-2Z-HLC, Ytter diameter (inch): 30 mm | Bredde: 7 mm | Inner diameter: 17 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:61903-2Z-HLC
Rubix:512096
Produsent:0554612040000
EAN:4012802402926

Produktinformasjon : 61903-2Z-HLC FAG
Deep groove ball bearing 619..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 20 g |
| Inner diameter | 17 mm |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 619..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 17800 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 29000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2560 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 4590 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
403,08 kr Eks. mva
/ stykk
503,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel