Spor kulelager FAG 6206-C-2Z, Ytter diameter (inch): 62 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 30 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6206-C-2Z
Rubix:6006040
Produsent:0593718890000
EAN:4012802609653



Produktinformasjon : Spårkullager 6206-C-2Z
Kulelager 35 x 72 x 17
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 204 g |
|---|---|
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel