Spor kulelager FAG 6208-M, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 40 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6208-M
Rubix:162916
Produsent:0191033010000
EAN:4012801070119
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6208-M FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
62..-M single-row ball bearings, solid brass cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)18x80x80 mm
Vekt453 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie62
Materialestål
Husmessing
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier