Spor kulelager PTN 16009, Ytter diameter (inch): 75 mm | Bredde: 10 mm | Inner diameter: 45 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:16009
Rubix:6368356
Produsent:893985
EAN:3660338464409
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)75 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 16009 PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)75 mm
Bredde10 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie16000
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning11000 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r9800 N
Basic dynamic load, radial - Cr14400 N
Vekt0.167 kg
1 055,52 kr Eks. mva
/ 16 stykk
1 319,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier