Spor kulelager FAG 6205-C-2HRS-C3, Ytter diameter (inch): 52 mm | Bredde: 15 mm | Inner diameter: 25 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6205-C-2HRS-C3
Rubix:162866
Produsent:0621658600030
EAN:4012802384123
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6205-C-2HRS-C3 FAG


Kulelager 12 x 32 x 10
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)15x52x52 mm
Vekt133 g
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde15 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Serie62..-c-2hrs
Materialestål
Hastighetsbegrensning12200 rpm
Basic static load, radial - C0r7800 N
Basic dynamic load, radial - Cr15900 N
203,55 kr Eks. mva
/ stykk
254,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier