Spor kulelager PTN 61913-2Z, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 13 mm | Inner diameter: 65 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:61913-2Z
Rubix:6368414
Produsent:893911
EAN:3660338463662
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 61913-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde13 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie61900
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning6700 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r14000 N
Basic dynamic load, radial - Cr15200 N
Vekt0.22 kg
598,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
747,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier