Spor kulelager FAG 6205-C-2HRS, Ytter diameter (inch): 52 mm | Bredde: 15 mm | Inner diameter: 25 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6205-C-2HRS
Rubix:162865
Produsent:0621658600000
EAN:4012802384154



Produktinformasjon : Kulelager 6205-C-2HRS FAG
Kulelager 12 x 32 x 10
Ball bearings 62..-C-2HRS, single row, generation C, seals, sheet steel cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Vekt | 133 g |
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Materiale | stål |
| Hastighetsbegrensning | 12200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 7800 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 15900 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
203,55 kr Eks. mva
/ stykk
254,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig