Spor kulelager FAG 6201-C-2HRS, Ytter diameter (inch): 32 mm | Bredde: 10 mm | Inner diameter: 12 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6201-C-2HRS
Rubix:174837
Produsent:0594888750000
EAN:4012802363951



Produktinformasjon : 6201-C-2HRS FAG
Kulelager 12 x 32 x 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Vekt | 39 g |
| Inner diameter | 12 mm |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Materiale | stål |
| Hastighetsbegrensning | 22500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 3100 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 8000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
123,51 kr Eks. mva
/ stykk
154,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
