Miniatyr kulelager FAG 607, Ytter diameter (inch): 19 mm | Bredde: 6 mm | Inner diameter: 7 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:607
Rubix:162700
Produsent:0383905900000
EAN:4012801202091




Produktinformasjon : 607 FAG
Kulelager 7x22x7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Vekt | 8 g |
| Inner diameter | 7 mm |
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Hus | stål |
| Serie | 60 |
| Materiale | stål |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Hastighetsbegrensning | 53000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1053 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 2614 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel