Spor kulelager FAG 6016-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 125 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 80 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6016-2Z-C3
Rubix:162595
Produsent:0167181860030
EAN:4012801201537
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6016-2Z-C3 FAG


Kulelager 9x24x7
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)22x26x26 mm
Vekt893 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie60..-2z
Materialestål
Referanse hastighet6100 rpm
Hastighetsbegrensning6300 rpm
Basic static load, radial - C0r40000 N
Basic dynamic load, radial - Cr51000 N
2 050,68 kr Eks. mva
/ stykk
2 563,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier