Spor kulelager FAG 6010-2Z, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 50 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6010-2Z
Rubix:162524
Produsent:0167176940000
EAN:4012801068598
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6010-2Z FAG


Kulelager 9x24x7
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)16x80x80 mm
Vekt282 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde16 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie60..-2z
Materialestål
Referanse hastighet8900 rpm
Hastighetsbegrensning10400 rpm
Basic static load, radial - C0r15800 N
Basic dynamic load, radial - Cr22000 N
469,78 kr Eks. mva
/ stykk
587,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier