Spor kulelager FAG 6004-C-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 42 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 20 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6004-C-2Z-C3
Rubix:181499
Produsent:0618088220030
EAN:4012802384529



Produktinformasjon : 6004-C-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Vekt | 71 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Materiale | stål |
| Hastighetsbegrensning | 23200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 5000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 10600 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
142,83 kr Eks. mva
/ stykk
178,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig