Spor kulelager FAG 6213-2Z, Ytter diameter (inch): 120 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 65 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6213-2Z
Rubix:162985
Produsent:0167210630000
EAN:4054372708312
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6213-2Z FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x120x120 mm
Vekt1030 g
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde23 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie62..-2z
Materialestål
Referanse hastighet6300 rpm
Hastighetsbegrensning7300 rpm
Basic static load, radial - C0r41500 N
Basic dynamic load, radial - Cr63000 N
1 852,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 315,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier